TGMF 315 IC8250 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450103
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450103
EAN/GTIN 7291075076097
Producentnummer 6450103
L-nummer L23940 1109

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 11,4 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 11,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,5 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven