TGMF 315 IC354 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450066
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450066
EAN/GTIN 7291075444865
Producentnummer 6450066
L-nummer L23940 1042

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 11,4 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 11,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven