TGMF 302 IC428 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450048
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450048
EAN/GTIN 7291075075687
Producentnummer 6450048
L-nummer L23940 1039

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 10,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,5 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven