TGMF 402 IC20 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450047
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450047
EAN/GTIN 7291075075670
Producentnummer 6450047
L-nummer L23940 1022

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 14,7 mm, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,7 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere