• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Flexibel hovednøgle

Art.-nr.: 645-8X9
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 645-8X9
EAN/GTIN 4000896028290
Producentnummer 645-8X9
L-nummer L60140 2779
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejelige dobbelte unbrakonøgler med sekskant på begge sider
  • Drejevinkel > 180 grader
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 8 x 9 mm
  • Mål / længde: 179,4 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 12 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 13,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,05 kg
  • Til manuel betjening
  • Til brug i trange rum og forstyrrende kanter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven