Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglefælge, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagekørsel til hvileposition. Ladningsplatform med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Endevæggene er boltet fast til platformen, langsgående vægge kan hægtes ind og fjernes, med svejset trådnet 40 x 40 x 4 mm. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1250
Arbejdsfladens længde (mm): 2000
Bredde af brugbar overflade (mm): 1000
Platformshøjde (mm): 490
Samlet længde (mm): 2350
Samlet bredde (mm): 1050
Samlet højde (mm): 1480
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 400 x 80
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3