12-kantet hoved, 3/4 tomme 2 tommer

Art.-nr.: 644600 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/4

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 2 tommer
Drivfirkant 3/4 tommer
⌀ på udgangsside 67 mm
Længde 80 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 644600 2
EAN/GTIN 4018754009497
Producentnummer 05410072

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Norm:

DIN 3120-D 20

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven