6-kantet hoved, 3/4 tomme 19 mm

Art.-nr.: 644550 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
373 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 19 mm
    Drivfirkant 3/4 tommer
    ⌀ på udgangsside 29,2 mm
    Længde 50 mm
    Drivprofil 6-kant-topnøgle
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 644550 19
    EAN/GTIN 4045197560964
    Producentnummer 644550 19

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

    Norm:

    DIN 3124-S

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven