Håndvogn

Art.-nr.: 6443VZ
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 6443VZ
    EAN/GTIN 4017976443027
    Producentnummer 6443VZ

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglefælge, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagekørsel til hvileposition. Ladningsplatform med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Endevæggene er boltet fast til platformen, langsgående vægge kan hægtes ind og fjernes, med svejset trådnet 40 x 40 x 4 mm. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 700
    Brugsarealets længde (mm): 1200
    Arbejdsfladens bredde (mm): 800
    Platformshøjde (mm): 420
    Samlet længde (mm): 1550
    Samlet bredde (mm): 850
    Samlet højde (mm): 1415
    Dæk: massivt gummi
    Hjulstørrelse (mm): 250 x 60

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven