Håndvogn

Art.-nr.: 6443V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 6443V
EAN/GTIN 4017976443003
Producentnummer 6443V

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglefælge, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagekørsel til hvileposition. Ladningsplatform med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Endevæggene er boltet fast til platformen, langsgående vægge kan hægtes ind og fjernes, med svejset trådnet 40 x 40 x 4 mm. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 700
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 420
Samlet længde (mm): 1550
Samlet bredde (mm): 850
Samlet højde (mm): 1415
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven