6-kantet bit, 1/2 tomme, lang isoleret 17 mm

Art.-nr.: 643841 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ på udgangsside 27,5 mm
Længde 96 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643841 17
EAN/GTIN 4007555352178
Producentnummer 352178

Betegnelse

Udførelse:

Med kunststofisolering op til 1.000 volt iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer (nr. 643810643841) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven