T-greb, 1/2 tomme isoleret 1/2

Art.-nr.: 643803 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Hel længde 200 mm
Overflade plastisoleret
med uddriver. nej
med QuickRelease nej
Glidehoved, forskydeligt nej
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643803 1/2
EAN/GTIN 4067263120933
Producentnummer 643803 1/2

Betegnelse

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. In Sicherheitsbereichen dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 643801643809) untereinander kombiniert werden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven