Rørnøgle til D.4 tommer L.760 mm

Art.-nr.: 6437770
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6437770
EAN/GTIN 4010886643778
Producentnummer 6437770
L-nummer L60160 1309

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 5234 form A
Ekstremt solidt design til høje belastninger
Hovedvinklet 85°
GEDORE krom-vanadium specialstål
Smedet
Helt hærdet og anløbet, tænderne yderligere flammehærdet
Selvspændende, da tænderne er forskudt i forhold til omdrejningsretningen
Rulle fastlåst
Blå ovnemaljeret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 120 mm
  • Samlet højde [mm]: 33 mm
  • Samlet længde [mm]: 760 mm
  • Hærdningsproces [mm]: Flammehærdet
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: Blå emaljeret brændeovn
  • Rør-Ø [tommer]: 4
  • Rør-Ø [mm]: 130 mm
  • Spændebredde [mm]: 130 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven