Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 5234 form A
Ekstremt solidt design til høje belastninger
Hovedvinklet 85°
GEDORE krom-vanadium specialstål
Smedet
Helt hærdet og anløbet, tænderne yderligere flammehærdet
Selvspændende, da tænderne er forskudt i forhold til omdrejningsretningen
Rulle fastlåst
Blå ovnemaljeret
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 105 mm
- Samlet højde [mm]: 32 mm
- Samlet længde [mm]: 670 mm
- Hærdningsproces [mm]: Flammehærdet
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: Blå emaljeret brændeovn
- Rør-Ø [tommer]: 3
- Rør-Ø [mm]: 105 mm
- Spændebredde [mm]: 105 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen