{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX60 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Profilmål A | 13,2 mm | |
⌀ indgangsside | 23,7 mm | |
Længde | 58 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643650 TX60 | |
EAN/GTIN | 4018754006724 | |
Producentnummer | 03100060 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme, Torx®-profil: TX60
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
152,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
925 styk på lager
103,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
361 styk på lager
66,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 23,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 58 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx®-profil | TX60 | TX60 | TX60 |
Profilmål A | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |