{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX50 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Profilmål A | 8,8 mm | |
⌀ indgangsside | 23,5 mm | |
Længde | 140 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643639 TX50 | |
EAN/GTIN | 4062406265618 | |
Producentnummer | 643639 TX50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Indsats til Torx®, 1/2 tomme, lang, Torx®-profil: TX50
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
106,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.127 styk på lager
81,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
58,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx®-profil | TX50 | TX50 | TX50 |
Profilmål A | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |