{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX55 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Profilmål A | 11,2 mm | |
⌀ indgangsside | 22 mm | |
Længde | 55 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643633 TX55 | |
EAN/GTIN | 4062406235765 | |
Producentnummer | 643633 TX55 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme, Torx®-profil: TX55
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
62,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.260 styk på lager
59,15 DKK
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
704 styk på lager
69,36 DKK
15,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.197 styk på lager
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
415 styk på lager
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 22 mm | 25 mm | 17,8 mm | 22,5 mm | 18 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 3/8 tommer | 1/2 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 55 mm | 55 mm | 100 mm | 60 mm | 100 mm |
Profilmål A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |