Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/2 tomme 16 mm

Art.-nr.: 643600 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingebredde 16 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 24 mm
Længde 60 mm
Klingetykkelse 2,5 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643600 16
EAN/GTIN 4991644084050
Producentnummer 4005-60 16MM

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven