Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/2 tomme 14 mm

Art.-nr.: 643600 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingebredde 14 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 24 mm
Længde 60 mm
Klingetykkelse 2,5 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643600 14
EAN/GTIN 4991644084043
Producentnummer 4005-60 14MM

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven