Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglefælge, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagekørsel til hvileposition. Ladningsplatform med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Endevæggene er boltet fast til platformen, langsgående vægge kan hægtes ind og fjernes, med svejset trådnet 40 x 40 x 4 mm. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Brugsarealets længde (mm): 1600
Bredde af brugbart område (mm): 900
Platformshøjde (mm): 490
Samlet længde (mm): 1950
Samlet bredde (mm): 950
Samlet højde (mm): 1200
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 400 x 100
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3