Der findes et alternativ til dette produkt:

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang med kuglehoved 8 mm

Art.-nr.: 643420 8
Rabat
53,34 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 22 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
med kuglehoved ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643420 8
EAN/GTIN 4045197562371

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruning med vinkel op til 25°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven