Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang med kuglehoved, sekskant: 8mm

Art.-nr.: 643413 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 22 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
med kuglehoved ja
med holdering. nej
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643413 8
EAN/GTIN 4062406235673
Producentnummer 643413 8

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruning med vinkel op til 25°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang med kuglehoved, sekskant: 8mm

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang med kuglehoved, sekskant: 8mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager
59,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
85,67  DKK
plus moms plus fragt
⌀ indgangsside 22 mm 23,5 mm
Drivprofil Sekskantskruetrækkere Unbrakonøgle
Drivfirkant 1/2 tommer 1/2 tommer
Længde 100 mm 140 mm
med kuglehoved ja ja
sekskant 8 mm 8 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven