6-kantet skruebit med tapføring, 1/2 tomme 8 mm

Art.-nr.: 643400 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 8 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 22,7 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle med tap
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643400 8
EAN/GTIN 4018754006496
Producentnummer 03070008

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til Ribe-CS-skruer iht. DIN 6912.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven