6-kantet skruebit med tapføring, 1/2 tomme 12 mm

Art.-nr.: 643400 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    sekskant 12 mm
    Drivfirkant 1/2 tommer
    ⌀ indgangsside 23,7 mm
    Længde 60 mm
    Drivprofil Unbrakonøgle med tap
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 643400 12
    EAN/GTIN 4018754006519
    Producentnummer 03070012

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

    Anvendelse:

    Til Ribe-CS-skruer iht. DIN 6912.

    Materiale:

    Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven