Håndvogn

Art.-nr.: 6433L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 6433L
    EAN/GTIN 4017976433028
    Producentnummer 6433L
    L-nummer L90070 111

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret RAL 5007, 4 hjørnemuffer. Drejebordstyring med kuglefælge, trækstang af saksetype med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagekørsel til hvileposition. Ladningsplatform med skridsikre serigrafiplader af vandfast krydsfiner. Endevæggene er boltet fast til platformen, langsgående vægge kan hænge ind og fjernes, med svejset trådnet 40 x 40 x 4 mm. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene, i overensstemmelse med EN 1757-3.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 700
    Brugsarealets længde (mm): 1200
    Arbejdsfladens bredde (mm): 800
    Platformshøjde (mm): 420
    Samlet længde (mm): 1550
    Samlet bredde (mm): 850
    Samlet højde (mm): 1130
    Dæk: luft
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven