{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hexagon | 4 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ parte antrenantă | 21,5 mm | |
Lungime | 140 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Artikelnummer | 643360 4 | |
EAN/GTIN | 4062406062866 | |
Producentnummer | 643360 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang med holdekugle, sekskant: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
98,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.281 styk på lager
6,13 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.163 styk på lager
8,09 €
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ parte antrenantă | 21,5 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 140 mm | 58 mm | 60 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |