{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 6 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ indgangsside | 23 mm | |
Længde | 140 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Udførelse | TiN-belagt | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | TiN | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643333 6 | |
EAN/GTIN | 4000896232369 | |
Producentnummer | 986SL-6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang TiN-belagt, sekskant: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
121,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.230 styk på lager
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
98,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
80,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 23 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Drivprofil | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle | 6-kant-skruetrækker | Unbrakonøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
sekskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | ||
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |