{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 10 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ indgangsside | 22 mm | |
Længde | 140 mm | |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
med kuglehoved | nej | |
med holdering. | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643313 10 | |
EAN/GTIN | 4062406235628 | |
Producentnummer | 643313 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.720 styk på lager
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.479 styk på lager
73,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
108,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | Unbrakonøgle | 6-kant-skruetrækker | Unbrakonøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
sekskant | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | ||
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |