Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 12mm

Art.-nr.: 643300 12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 12 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 23,7 mm
Længde 140 mm
Drivprofil 6-kant-skruetrækker
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643300 12
EAN/GTIN 4018754007011
Producentnummer 03151412

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 12mm

Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme, lang, sekskant: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
124,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
56,92 DKK
18,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.332 styk på lager
84,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.098 styk på lager
62,06  DKK
plus moms plus fragt
⌀ indgangsside 23,7 mm 24 mm 22,5 mm 22 mm
Drivprofil 6-kant-skruetrækker 6-kant-skruetrækker Unbrakonøgle Sekskantskruetrækkere
Drivfirkant 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer
Længde 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
sekskant 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven