6-kantet skruebit 1/2 tomme udførelse med tommemål, sekskant: 1/4tommer

Art.-nr.: 643232 1/4
Rabat
64,44 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
694 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1/4 tommer
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 22,5 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643232 1/4
EAN/GTIN 4062406310592
Producentnummer 643232 1/4

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


6-kantet skruebit 1/2 tomme udførelse med tommemål, sekskant: 1/4tommer

6-kantet skruebit 1/2 tomme udførelse med tommemål, sekskant: 1/4tommer

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
694 styk på lager
64,44 DKK
33,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
698 styk på lager
47,83 DKK
24,59  DKK
plus moms plus fragt
⌀ indgangsside 22,5 mm 22,5 mm
Drivprofil Unbrakonøgle Unbrakonøgle
Drivfirkant 1/2 tommer 1/2 tommer
Længde 60 mm 60 mm
sekskant 1/4 tommer 1/4 tommer
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven