Kiletandsskruebit, 1/2 tomme, Til skruer: M16

Art.-nr.: 643100 M16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M16
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 27,5 mm
Længde 63 mm
Drivprofil Skruetrækker med indvendig kiletand
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643100 M16
EAN/GTIN 4018754006632
Producentnummer 03090016

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til Ribe-CV-skruer.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven