• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Multitandsskruebit, kort, 1/2 tomme, Til skruer: M12

Art.-nr.: 642850 M12
Rabat
61,69 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M12
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 24 mm
Længde 60 mm
Drivprofil Flertandet bit
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642850 M12
EAN/GTIN 4045197562432
Producentnummer 642850 M12

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Norm:

DIN 2324

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven