Multitandsskruebit, kort, 1/2 tomme, Til skruer: M6

Art.-nr.: 642813 M6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til skruer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til skruer M6
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ indgangsside 22 mm
Længde 55 mm
Drivprofil Flertandet bit
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642813 M6
EAN/GTIN 4062406235499
Producentnummer 642813 M6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til XZN-skruer.

Norm:

DIN 2324

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven