Top, 1/2 tomme, til Torx® E10

Art.-nr.: 642700 E10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx®-profil E10
    Drivfirkant 1/2 tommer
    Profilmål A 9,4 mm
    ⌀ på udgangsside 13 mm
    Længde 38 mm
    Drivprofil Topnøgle til Torx®-skruer
    Materiale Chrome-Alloy-Steel
    Overflade vha. nikkelforkromning
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 642700 E10
    EAN/GTIN 4018754007257
    Producentnummer 03270010

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne. Skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

    Materiale:

    Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven