Indsæt adapter

Art.-nr.: 6423D
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Centermål S 20 mm
Indstiksskaft 14×18 mm
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6423D
EAN/GTIN 4000896057559
Producentnummer 6423D
L-nummer L60140 43
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reduktionsholder 14 x 18 → 9 x 12
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 14 x 18 mm
  • Output: Indsætningsfirkant 9 x 12 mm
  • Mål / længde: 45 mm
  • Nettovægt (kg): 0,08 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 20 mm
  • Hovedets tykkelse A: 17 mm
  • Hovedbredde b: 22 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven