6-kantet hoved, 1/2 tomme 9 mm

Art.-nr.: 642229 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 9 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 14 mm
Længde 38 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642229 9
EAN/GTIN 4062406061722

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med HT-Drive-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven