6-kantet hoved, 1/2 tomme 26 mm

Art.-nr.: 642229 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 26 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 34,5 mm
Længde 44 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 642229 26
EAN/GTIN 4062406061883
Producentnummer 642229 26

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 6-kantet med HT-Drive-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven