{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 21,6 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642120 15 | |
EAN/GTIN | 4045197164087 | |
Producentnummer | 642120 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
796 styk på lager
26,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
650 styk på lager
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.111 styk på lager
42,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager
118,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,3 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Nøglestørrelse | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |