trappe i rustfrit stål speciallængde

Art.-nr.: 64183
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Overstigning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 64183
    EAN/GTIN 4031405641839
    Producentnummer 064183

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med gitter
    • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
    • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
    • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet
    • Længere leveringstider på grund af ordrerelateret produktion

    Egenskab:

    • Gennemgangsbredde: 536 mm
    • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt
    • Længde: 1200 mm
    • Lederlængde: 1220 mm
    • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 2213 mm
    • Klar længde: 1080 mm
    • Materiale: Specialstål
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven