Trappetrin i rustfrit stål i speciallængde

Art.-nr.: 64182
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Overstigning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64182
EAN/GTIN 4031405641822
Producentnummer 064182

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stige til nedstigning: Længde 1.960 mm
  • Klip til længde på stedet

Egenskab:

  • Længde: 1000 mm
  • Gennemgangsbredde: 536 mm
  • Klar længde: 880 mm
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Materiale: Specialstål
  • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven