Universaltang 10″ 15-vejs justerbar 2K-håndtag

Art.-nr.: 6416340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Rør- og vandpumpetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6416340
    EAN/GTIN 4010886641637
    Producentnummer 6416340
    L-nummer L60160 1845

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN ISO 8976 Form C
    Med gennemgående samling og klemsikring
    Fejljustering ved hjælp af trykknap
    Nr. 142 10 = 15-vejs justerbar
    Push-knap enhåndsjustering med stor betjeningsflade
    Slankt tanghoved til svært tilgængelige steder
    Lange tangkæber
    Offset grebsflade, selvspændende på møtrikker og rør
    GEDORE krom-vanadium specialstål
    Tænder induktivt hærdet
    Version JC = forkromet, med 2-komponent-håndtag
    Spændvidde 38 mm

    Egenskab:

    • Antal indstillingspositioner: 15
    • Kæbeform: flade kæber
    • Kæbelængde L3 [mm]: 39 mm
    • Samlingstyper [mm]: gennemgående led
    • Samlet bredde [mm]: 58 mm
    • Samlet højde [mm]: 20 mm
    • Samlet længde [mm]: 260 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
    • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
    • Hovedbredde 1 [mm]: 48,0 mm
    • Hovedtykkelse T1 [mm]: 7,5 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: forkromet
    • Spændebredde [mm]: 38 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven