Firkant til forskydning

Art.-nr.: 6414-1
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6414-1
EAN/GTIN 4000896027675
Producentnummer 6414-1
L-nummer L60140 3630

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gennemgående firkant 12,5 =1mod2ydre firkant
    for 5121CT ∙ 5121ST ∙ 5121-1
    5122CT ∙ 5122ST ∙ 5122-1
    5123CT ∙ 5123ST ∙ 5123-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven