Indsæt firkantede drev

Art.-nr.: 6414
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Centermål S 25 mm
Indstiksskaft 14×18 mm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6414
EAN/GTIN 4000896027668
Producentnummer 6414
L-nummer L60140 785

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 14 x 18 mm
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 63,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,21 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 25 mm
  • Hovedets tykkelse A: 18 mm
  • Hovedtykkelse (A1): 21,5 mm
  • Hovedbredde b: 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven