Beskrivelse:
Udførelse efter DIN ISO 8976 form C
Med gennembrudt sikkerhedsforbindelse og klemsikring
Selvspænding på grund af forskudte grebsflader
GEDORE krom-vanadium specialstål, forkromet, med poleret spejl
Tåler induktionshærdet
Version C = slanke skafter med smedede ribber
Version JC = forkromet, med 2-komponent grebsafdækning
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 32,5 mm
- Samlingstyper [mm]: gennemgående led
- Samlet længde [mm]: 250 mm
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 48,0 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 4,8 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Spændebredde [mm]: 31 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen