Holder til indsatskvadrater

Art.-nr.: 6413-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Centermål S 17,5 mm
Indstiksskaft 9×12 mm
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6413-1
EAN/GTIN 4000896027644
Producentnummer 6413-1
L-nummer L60140 2804

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Holder indsats
    -kvadratisk 9 x 12
  • Indvendigt firkantdrev 10 =3mod8
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 9 x 12 mm
  • Udgang: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Mål / længde: 43,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,06 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 17,5 mm
  • Hovedets tykkelse A: 14 mm
  • Hovedbredde b: 22 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven