PICCO RM050.25-10 IC909 Skær til formdrejning med indvendig kølemiddeltilførsel, optimeret til bearbejdning af præcise diametre på komponenter fremstillet af materialer til medicinsk teknologi

Art.-nr.: 6412109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6412109
    EAN/GTIN 7291075361827
    Producentnummer 6412109
    L-nummer L24030 168

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøj til afstikning/indstikning og afstikning i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0,1 mm, samlet længde (OAL) 24 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
    • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 0,1 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Borspidsens bredde (A) 2,2 mm
    • Dmin afstivning 2,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 24 mm
    • Skærebredde min. (OHN) 10 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven