PICCO RM050.15-10 IC909 Skær til formdrejning med indvendig kølemiddeltilførsel, optimeret til bearbejdning af præcise diametre på komponenter fremstillet af materialer til medicinsk teknologi

Art.-nr.: 6412105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412105
EAN/GTIN 7291075361780
Producentnummer 6412105
L-nummer L24030 163

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv hårdmetal og loddet afstik/indstik og afstikværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0,08 mm, samlet længde (OAL) 24 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,08 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 1,15 mm
  • Dmin afstivning 1,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 24 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven