PICCO RHD 050.5-15 IC902 Skær til indvendig drejning og affasning af hærdet stål op til 65 HRC

Art.-nr.: 6412044
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412044
EAN/GTIN 7291075361483
Producentnummer 6412044
L-nummer L24030 499

Betegnelse

Beskrivelse:

Massive hårdmetalskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, borespidsens bredde (a) 4,4 mm, funktionel længde (LF) 30 mm, Dmin afstikning 5 mm, effektiv længde (LU) 14 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 4,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,9 mm
  • Dmin afstivning 5 mm
  • Effektiv længde (LU) 14 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven