PICCO RHD 050.4-20 IC902 Skær til indvendig drejning og affasning af hærdet stål op til 65 HRC

Art.-nr.: 6412042
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412042
EAN/GTIN 7291075361469
Producentnummer 6412042
L-nummer L24030 498

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, borespidsens bredde (a) 3,5 mm, funktionel længde (LF) 34 mm, Dmin afstik 4 mm, effektiv længde (LU) 19 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 3,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 34 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,5 mm
  • Dmin afstivning 4 mm
  • Effektiv længde (LU) 19 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven