PICCO RHD 050.4-10 IC902 Skær til indvendig drejning og affasning af hærdet stål op til 65 HRC

Art.-nr.: 6412041
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6412041
EAN/GTIN 7291075361452
Producentnummer 6412041
L-nummer L24030 493

Betegnelse

Beskrivelse:

Massive hårdmetalskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, borespidsens bredde (a) 3,5 mm, funktionel længde (LF) 24 mm, Dmin afstikning 4 mm, nyttig længde (LU) 9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borspidsens bredde (A) 3,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 24 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1,5 mm
  • Dmin afstivning 4 mm
  • Effektiv længde (LU) 9 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven